✓ Structure de calibre 16 pour une durabilité à toute épreuve
✓ Chaque étagère supporte jusqu’à 800 lb.
✓ Étagères d’une épaisseur de calibre 16
Les armoires Stationary Bin sont dotées de portes renforcées et de nombreuses étagères de rangement pour garder tous vos articles en sécurité. Intérieur composé pour moitié de persiennes et pour moitié d’étagères. L’intérieur à persiennes permet de fixer facilement des bacs, offrant ainsi des solutions pratiques d’organisation et de rangement. Comprend également 2 étagères intérieures réglables en hauteur d’une capacité de 800 lb et 6 étagères de porte. Le loquet pour cadenas est résistant aux coupures pour une sécurité accrue et une meilleure protection contre le vol. Les portes renforcées de type caisson pivotent à 270°. Comprend des pieds de mise à niveau pour plus de stabilité. La finition par revêtement en poudre aide à prévenir la corrosion.
Bacs bleus inclus :
• (48) 4-1/8" de largeur x 5-3/8" de profondeur x 3" de hauteur
• (24) 5-1/2" de largeur x 10-7/8" de profondeur x 5" de hauteur
Global Industrial
Référence :WB662137BL
Global Industrial Meuble de rangement profond à portes, 72 bacs bleus, monté, 38" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,359.00
1
1
Expédition sous 3 à 6 jours en général
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 38 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Poids | 310 lb |
| Jauge de rayonnage | 16 ga |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Style d'armoire | C |
| Nombre d'étagères réglables | 8 |
| Type de porte | Porte coulissante pleine à caisson profond |
| Nombre de bacs | 72 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Gamme de couleurs « Bin » | Bleu |
| Référence fabricant | 662137 |
| Marque | Global Industrial |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Quantité par bac (capacité du bac) | 48(A), 24(C) |
| Couleur | Gris/Bleu |
| Panneaux à persiennes | Portes, Intérieur |
| Nombre de portes | 6 |
| Matériau du bac | Plastique |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Pieds de mise à niveau |
| Nombre d'étagères intérieures | 2 |
Garantie
| Garantie | 1 an |