Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB662139BL

Global Industrial Armoire à bacs profonds, 64 bacs bleus, assemblée, 96,5 cm (L) x 61 cm (P) x 183 cm (H)

Description du produit
✓ Corps en acier de calibre 16 pour une durabilité accrue
✓ Chaque étagère peut contenir jusqu'à 800 lb .
✓ Épaisseur de l'étagère : 16 gauge

Les armoires à bacs fixes offrent des portes renforcées et de nombreux rangements pour une sécurité optimale. L'intérieur est composé à moitié d'étagères et à moitié de persiennes. Les persiennes facilitent la fixation des bacs, offrant ainsi des solutions de rangement pratiques et organisées. Elles comprennent également 2 étagères intérieures réglables en hauteur (capacité de 2 800 lb) et 6 étagères de porte. Le moraillon pour cadenas est résistant aux coupures pour une sécurité accrue et une protection optimale contre le vol. Les portes caissonnées renforcées s'ouvrent à 270°. Des pieds réglables assurent la stabilité de l'armoire. La finition peinture époxy contribue à prévenir la corrosion.

Bacs bleus inclus :

• (48) 10,5 cm L x 13,7 cm P x 7,6 cm H
• (16) 21 cm L x 37,5 cm P x 18 cm H

PRIX
$2,149.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
2149.00
Acheter 6 unités - 10 unités
2039.00Économisez110.00 (5)
Acheter 11 unités
1979.00Économisez170.00 (8)
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur38 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Poids330 lb
Calibre de l'étagère16 ga
Jauge16 ga

Détails du produit

Style d'armoireC
Nombre d'étagères réglables8
Type de portePorte coulissante profonde et solide
Nombre de bacs64
Nombre d'étagères9
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Famille de couleurs BinBleu
Référence fabricant662139
MarqueGlobal Industrial
Capacité des étagères800 lb
Quantité de bacs (taille des bacs)48(B), 16(E)
CouleurGris/Bleu
Panneaux à persiennesPortes, Intérieur
Nombre de portes2
Matériaux de bacPlastique
Nombre d'étagères fixes1
Type de basePieds de nivellement

Garantie

Garantie1 année