Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB550201YL

Global Industrial™ Panneau de rangement mural 36 x 19 – 24 bacs empilables jaunes 5-1/2 x 11 x 5

Description du produit
MODULE DE RANGEMENT MURAL
Se fixe facilement au mur ou sur des étagères… peut être installé sur des chariots, des établis, à l'intérieur d'armoires ou dans l'habitacle d'un véhicule de service. Les bacs de toutes tailles peuvent être déplacés ou réorganisés selon une infinité de configurations sans qu'il soit nécessaire de modifier le panneau. Acier de calibre 16. Le panneau mural peut accueillir jusqu'à 18 bacs. 6 bacs supplémentaires sont fournis.

PRIX PROMOTIONNEL
$198.95

était $225.95
Économisez $27.00 (12%)
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
Largeur36 po
Profondeur11 po
Hauteur19 po
Poids20 lb
Hauteur du bac5

Détails du produit

Montage requisNon
CouleurGris
Nombre de bacs18
MatériauAcier
Gamme de couleurs « Bin »Jaune
Quantité par emballage24 bacs, 1 mur
Référence fabricant550201
Matériau du bacPlastique
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an