Prix : 145,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le tube de 25 ml de MTC™ Bio est le plus récent ajout à notre famille de tubes coniques à bouchon à vis. Comblant l’écart évident entre les tubes de 15 ml et 50 ml, ils sont idéaux pour toute application nécessitant plus de 15 ml et moins de 50 ml, y compris les midipreps, la préparation générale des échantillons, la centrifugation, le mélange et le stockage. Outre la réduction des coûts de transport, de l’espace de stockage et des déchets plastiques, la hauteur réduite de 33 % et la conception de grand diamètre (identique aux tubes de 50 ml) permettent une remise en suspension plus rapide des granulés et une récupération de 100 % des petits échantillons. Les préoccupations concernant la contamination croisée (un résultat fréquent d’un contact accidentel entre la pipette et la paroi interne d’un tube de 15 ml) sont éliminées par le format de grand diamètre, à profil bas et convivial pour la hotte. De plus, les tubes ont une jante de support à 360 °, juste en dessous du capuchon. Semblable aux tubes de 1,5 ml, cette jante permet au tube de s’insérer dans la plupart des racks, blocs, boucliers et rotors sans nécessiter d’adaptateurs. Fabriqués en polypropylène haute clarté, les tubes coniques MTC Bio 25ml peuvent résister jusqu’à 17,000xg maximum RCF* et sont fournis stériles, certifiés sans RNase, DNase et pyrogène et emballés dans des racks ou des sacs de 25 tubes avec bouchons à vis attachés.
*Désigne les liquides dont la densité est de 1,0, à l’aide de rotors, de coussins et d’adaptateurs appropriés.
Caractéristiques :
*Désigne les liquides dont la densité est de 1,0, à l’aide de rotors, de coussins et d’adaptateurs appropriés.
Caractéristiques :
- Convient à la plupart des rotors de 50 ml: la jante élimine le besoin d’adaptateur
- Graduations imprimées : De 5ml à 2ml
- Conception compacte à profil bas : minimise l’expédition, le stockage et les déchets
- Stérilisé gamma: RNase, DNase et sans pyrogène
Poids &Dimensions
- Taille 27 x 77mm
Détails du produit
- Type Centrifuge Tube
- Quantité par paquet 200
- Marque Biographie du MTC
- Matériau Polypropylène, PEHD
- Capacité 25mL oz
- Stérile Oui
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tubes centrifuges MTC™ Bio avec 8 sacs de 25 tubes, stériles, 25 ml, 200 paquet
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit