Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les nouveaux tubes DuoClick™ de MTC™ Bio sont dotés d’un système de fermeture à vis unique, en instance de brevet. Les tubes DuoClick™ éliminent complètement l’excès de force, les éclaboussures et la frustration générale des tubes de culture traditionnels à capuchon. La conception avancée du capuchon comprend deux positions distinctes pour la culture aérobie et anaérobie (voir l’organigramme ci-dessous). Il suffit de faire pivoter le capuchon 1/4 tour au premier clic pour fixer le capuchon en position aérobie. Ou, faites-le pivoter un autre tour 1/2 après le deuxième clic pour un joint étanche et étanche à l’air pour la culture anaérobie.
Les tubes DuoClick™ sont disponibles stérilisés aux rayons gamma, avec bouchons à vis attachés, et dans notre emballage exclusif prêt à l’emploi. Les tubes en polypropylène peuvent être centrifugés jusqu’à 4,000xg.
Caractéristiques :
Les tubes DuoClick™ sont disponibles stérilisés aux rayons gamma, avec bouchons à vis attachés, et dans notre emballage exclusif prêt à l’emploi. Les tubes en polypropylène peuvent être centrifugés jusqu’à 4,000xg.
Caractéristiques :
- Nouveau bouchon à vis en instance de brevet! Culture aérobie au premier clic
- Anaérobie après le deuxième clic
- Graduations imprimées
- Bouchon à vis plat et marquable
Poids &Dimensions
- Taille 12 x 75mm
Détails du produit
- Type Culture Tube
- Type de clôture Vis en instance de brevet
- Quantité par paquet 500
- Marque Biographie du MTC
- Matériau Polypropylène
- Capacité 5mL oz
- Stérile Oui
- Graduation Imprimé
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tubes de culture MTC™ Bio DuoClick™, stériles, 5 ml, 10 supports en mousse de 50 tubes
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit