Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les nouvelles boîtes à couvercle à charnière FlipTop™ de MTC Bio sont fabriquées en carton recyclable, avec un revêtement extérieur résistant aux liquides. Ils sont expédiés entièrement assemblés avec des séparateurs en carton de 100 places. Chaque boîte a des fentes de vidange sur la surface inférieure et des marques de grille numérotées dans presque tous les endroits imaginables (haut, bas, côtés, etc.). Plage de température utile: -196 ° à + 121 ° C.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Couvercle articulé attaché
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 pouces
- Pour 100 tubes
- Codage alphanumérique
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Hauteur 2
- Longueur 5-1/4
Détails du produit
- Type Boîte de congélation
- Emplacements 100
- Quantité par paquet 50
- Marque Biographie du MTC
- Matériau En carton
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MTC™ Bio FlipTop™ Boîte de congélation en carton avec couvercle articulé, 100 place, blanc, 50 paquet
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit