Prix : 125,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les bateaux de pesage MTC Bio sont fabriqués en polystyrène antistatique et résisteront à des températures allant jusqu’à 90 ° C, ainsi qu’à l’exposition à des acides dilués, des alcools, des bases et des solutions aqueuses. Leur flexibilité et leurs surfaces intérieures lisses aux coins arrondis permettent de décanter facilement les échantillons en poudre. Leur fond plat assure la stabilité et empêche les basculements. Les bateaux de pesage sont disponibles dans la forme carrée traditionnelle ainsi que dans une nouvelle forme de diamant pour faciliter le versement. Conçus à l’origine comme des récipients de pesage, ils se sont avérés idéaux pour la distribution et le stockage et comme plateaux de mélange / congélation rapide jetables. Ils sont disponibles en noir ou blanc pour un meilleur contraste/visibilité des échantillons et emballés dans des packs de distributeurs ultra-compacts.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Antistatique et biologiquement inerte
- Surface lisse/coins arrondis
- Coins encastrés; Coulée précise
- Fond large et plat - résistance au basculement
- Pour les liquides, les poudres ou les échantillons granulaires
Poids &Dimensions
- Taille 140 x 140 mm
Détails du produit
- Marque Biographie du MTC
- Quantité par paquet 500
- Matériau En polystyrène
- Capacité 250mL
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MTC™ Bio Square Shape Weigh Boat, 140 x 140 mm, 250 ml, Polystyrène, Noir, 500 Pack
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit