Prix : 56,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Adaptées au stockage au réfrigérateur et au congélateur jusqu’à -80 ° C, ces boîtes ont des couvercles translucides et des cavités numérotées. Lol R1020 est un format 10×10 avec un couvercle à charnière attaché.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Polypropylène, résistant -80°
- Compact et peu encombrant
- Autoclavable
Poids &Dimensions
- Largeur 5-13/16 po (14,76 cm)
- Hauteur 2-3/16 (5,56 cm)
- Longueur 5-5/8 (14,29 cm)
Détails du produit
- Type Boîte de rangement
- Pour une utilisation avec 1,5ml Tubes
- Emplacements 100
- Quantité par paquet 5
- Marque Biographie du MTC
- Matériau Polypropylène
- Capacité 1,5 ml L
- Couleur Assorti
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MTC™ Bio Boîte de rangement avec couvercle articulé pour tubes de 1,5 ml, 100 places, assorti, 5 paquets
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit