Prix : 5 005,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle Bioair Plus 1 800 CFM, couvrant 2000 pieds carrés, est une machine polyvalente qui peut fonctionner comme une machine autonome à pression négative, un épurateur d’air autonome ou une combinaison des deux. Il peut à la fois nettoyer et purifier l’air de la pièce, tout en créant une pression négative pour tirer dans l’air frais extérieur. Deux lumières UV sont logées à l’intérieur de l’unité avec isolation réfléchissante pour créer plus d’angles de lumière.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 135 lbs (61,36 kg)
- Zone de couverture 2000 ft²
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- CFM 1800 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 3
- Description Épurateur d’air/machine à air négatif avec des lumières HEPA & Dual UV
- Filtration Type HEPA + Double UV
- Puissances en chevaux 15 HP
- Ampérage 830 A
- CFM haute 1800 CFM
- Type Purificateur d’air commercial
- Type de cordon d’alimentation 14 AG
- Marque KwiKool
- Matériau Acier inoxydable
- Décibels 65
- Numéro de référence du fabricant KBP1800
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL Listé, CSA Approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
469,95 $
Filtre KWikool® HEPA, 20"L x 4"H x 24"P
Article nº : B2561523
Pas encore évalué
769,00 $
Kwikool® bioair Plus Air Scrubber / Machine à air négatif avec trois lumières UV - 1800 CFM
5005,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires