Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Barrière anti-oiseaux

Référence :WBB3128268

Référence fabricant : BP-F2100

Bird Barrier® Bird-Flite® : picots anti-oiseaux larges, 100 pieds de long

Description du produit
Bird-Flite® est composé d'une base en polycarbonate et de pointes en acier inoxydable. Il est disponible en trois largeurs, afin de s'adapter à différentes surfaces. Chaque section mesure 1 pied de long. Ne pas utiliser dans les endroits où des oiseaux nichent. Chaque kit ci-dessous comprend du Bird Barrier Bond.

  • Où les utiliser : rebords, parapets, panneaux de signalisation, poutres, tuyaux, cheminées, découpes, caméras de sécurité, luminaires, etc.
  • Oiseaux cibles : pigeons et espèces plus grandes
  • Présence d'oiseaux : modérée (ne pas utiliser dans les zones où nichent des oiseaux)
  • Matériaux : acier inoxydable et polycarbonate
  • Installation : la base se colle ou se visse sur n'importe quelle surface
  • Niveau d'installation : Facile


  • PRIX
    $829.00

    1
    1
    Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Longueur100 ft
    Largeur5 po
    Hauteur4-1/4 po
    Poids10.7 lb
    Taille100'

    Détails du produit

    MatériauAcier inoxydable
    Mode d'emploiÀ coller ou à visser sur n'importe quelle surface
    CouleurArgent
    MarqueBarrière anti-oiseaux