Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Barrière à oiseaux

Référence :WBB3128298

Référence fabricant : BP-F225

Pic anti-oiseaux Bird-Flite® Wide Barrier®, 7,6 m (25 pi) de long

Description du produit
Bird-Flite® possède une base en polycarbonate et des pointes en acier inoxydable. Disponible en trois largeurs pour s'adapter à différentes surfaces, chaque section mesure 30 cm de long. Ne pas utiliser à proximité de nids d'oiseaux. Chaque kit ci-dessous inclut un adhésif anti-oiseaux.

  • Où l'utiliser : rebords, parapets, panneaux, poutres, tuyaux, cheminées, découpes, caméras de sécurité, éclairages, etc.
  • Oiseau cible : Pigeon et plus gros
  • Pression aviaire : Moyenne (Ne pas utiliser dans les zones de nidification des oiseaux)
  • Matériaux : acier inoxydable et polycarbonate
  • Installation : La base se colle ou se visse sur n'importe quelle surface.
  • Niveau d'installation : Facile


  • PRIX
    $219.95

    1
    1
    Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur25 ft
    Largeur5 po
    Hauteur4-1/4 po
    Poids3 lb
    Taille25'

    Détails du produit

    MatérielAcier inoxydable
    Méthode d'applicationCollé ou vissé sur n'importe quelle surface
    CouleurArgent
    MarqueBarrière à oiseaux