Pic anti-oiseaux Bird-Flite® Wide Barrier®, 15 m (50 pi)
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Bird-Flite® possède une base en polycarbonate et des pointes en acier inoxydable. Disponible en trois largeurs pour s'adapter à différentes surfaces, chaque section mesure 30 cm de long. Ne pas utiliser à proximité de nids d'oiseaux. Chaque kit ci-dessous inclut un adhésif anti-oiseaux.
Où l'utiliser : rebords, parapets, panneaux, poutres, tuyaux, cheminées, découpes, caméras de sécurité, éclairages, etc.
Oiseau cible : Pigeon et plus gros
Pression aviaire : Moyenne (Ne pas utiliser dans les zones de nidification des oiseaux)
Matériaux : acier inoxydable et polycarbonate
Installation : La base se colle ou se visse sur n'importe quelle surface.
Niveau d'installation : Facile
PRIX
$449.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 50 ft |
| Largeur | 5 po |
| Hauteur | 4-1/4 po |
| Poids | 5 lb |
| Taille | 50' |
Détails du produit
| Matériel | Acier inoxydable |
| Méthode d'application | Collé ou vissé sur n'importe quelle surface |
| Couleur | Argent |
| Marque | Barrière à oiseaux |