Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Barrière à oiseaux

Référence :WBB3128173

Référence fabricant : BS-CS15

Chargeur de piles Bird Barrier® Bird-Shock® 2D, vert

Description du produit
Cette batterie permet de recharger jusqu'à 60 mètres de rails. Elle est idéale pour les petits travaux, comme la pose de panneaux de signalisation, où l'investissement dans un chargeur plus important n'est pas justifié. Deux piles D alimentent le système pendant deux mois.

  • Tension d'entrée : 3 V CC, 13 mA
  • Tension de sortie : 7,5 kV (+/-) 20 % en circuit ouvert, sortie CC intermittente


  • PRIX
    $269.95

    1
    1
    Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur2
    Largeur6 po
    Hauteur3 po
    Poids1 lb

    Détails du produit

    MatérielPlastique
    CouleurVert
    MarqueBarrière à oiseaux