Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Barrière à oiseaux

Référence :WBB3128197

Référence fabricant : BS-FB60

Barrière anti-oiseaux Bird-Shock® Flex-Track®, rouleau de 15,24 m (50 pi), noir

Description du produit
Ce rail électrifié discret s'adapte à toutes les configurations architecturales. Le Flex-Track épouse les courbes verticales et horizontales ; sa tresse en acier inoxydable suit délicatement la base en PVC stabilisé aux UV sans se froisser. Le Flex-Track est disponible en rouleaux de 15,24 m (50 pi). Chaque rouleau comprend 11 raccords droits et 9 raccords d'angle (à sertir, et non à connexion rapide) et convient aux applications courantes. Utilisation : sur toutes les surfaces où une exclusion totale est requise et une faible visibilité est essentielle : parapets, faîtières, poutres, corniches.

  • Oiseau cible : Toutes les espèces
  • Pression des oiseaux : Tous les niveaux de pression
  • Matériaux : PVC souple stabilisé aux UV, tresses en acier inoxydable et fil de polyester collé résistant aux UV
  • Installation : Les rails se collent à la surface, les connecteurs électriques permettent au courant de circuler d'un rail à l'autre.
  • Niveau d'installation : Assez complexe

  • Avec seulement 6 mm de hauteur et disponible en cinq couleurs, le Flex-Track est difficilement visible de près et invisible de loin. Il est également invisible vu d'en bas. Les décharges électriques intermittentes sont bien perçues par les oiseaux, mais sans danger ; elles leur apprennent simplement à s'éloigner à long terme. Flexible et adaptable : ce rail électrifié discret s'intègre à toutes les configurations architecturales. Le Flex-Track épouse les courbes verticales et horizontales, et sa tresse en acier inoxydable suit délicatement la base en PVC stabilisé aux UV sans se froisser.

    PRIX
    $455.95

    1
    1
    Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur50 ft
    Largeur1-1/2 po
    Hauteur4 po
    Poids10.4 lb
    Taille50'

    Détails du produit

    MatérielPVC, acier inoxydable, polyester
    CouleurNoir
    MarqueBarrière à oiseaux