Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Barrière à oiseaux

Référence :WBB3128167

Référence fabricant : BS-CP30

Chargeur Bird Barrier® Bird-Shock® petit modèle, 120 V, noir

Description du produit
Ce chargeur alimente jusqu'à 150 mètres de voie. Il est résistant aux intempéries et peut être installé à l'extérieur, à condition que la prise soit elle-même protégée par un boîtier étanche.

  • Tension d'entrée : 120 V CA
  • Tension de sortie (max.) : 9 kV ± 10 %
  • Largeur d'impulsion de sortie à 500 ohms : 100 µs
  • Tension de sortie à 500 ohms : 2,4 kV, 0,16 J


  • PRIX
    $149.95

    1
    1
    Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur2
    Largeur4 po
    Hauteur2-1/2 po
    Poids1 lb

    Détails du produit

    Tension120 V
    MatérielPlastique
    CouleurNoir
    MarqueBarrière à oiseaux