Des espaces peuvent apparaître entre les sections de BirdSlide lors de la pose sur des surfaces irrégulières. Ces nouveaux connecteurs moulés verrouillent les extrémités et comblent le joint. Utilisez BirdSlide™ sur les corniches, les avant-toits, les cornières, les poutres en I et la plupart des corniches en forme de « L » lorsque l'objectif est une exclusion totale. BirdSlide™ est vendu par carton de 4,57 m (15 pieds). Chaque carton contient 3 sections de 1,52 m (5 pieds). BirdSlide™ protège complètement la corniche contre toutes les espèces d'oiseaux ; ils ne peuvent tout simplement pas s'y agripper et glisser hors de la corniche. Lorsqu'il est assorti à la couleur de la structure, BirdSlide s'intègre généralement parfaitement au bâtiment. Il est disponible en gris ou beige, mais peut être apprêté et peint dans n'importe quelle couleur. Installation facile : pour les corniches de 15 cm (6 pouces) de large, la base plate se colle simplement sur toute surface propre à l'aide de la colle Bird Barrier. Pour les corniches étroites, l'ailette peut être raccourcie ; pour les corniches plus larges, une extension peut être ajoutée. BirdSlide™ se visse sur le bois. Fabriqué en polycarbonate stabilisé aux UV. Garantie de deux ans contre la dégradation due aux UV. Peindre le produit prolonge sa durée de vie.
Connecteurs de couture Bird Barrier® BirdSlide™ petits, 30,5 cm (12 po), gris, paquet de 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$119.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5 |
| Largeur | 1-1/2 po |
| Hauteur | 1-1/2 po |
| Poids | 0.7 lb |
Détails du produit
| Matériel | Plastique |
| Méthode d'application | Collé ou vissé sur n'importe quelle surface |
| Couleur | Gris |
| Marque | Barrière à oiseaux |