Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bissell® Big Green commerciale profonde aspirateurs verticaux sont réalisées avec un 10-1/2 "nettoyage largeur de chemin et une capacité de réservoir de gallon de 1-3/4. Bissell® dispose de tapis nettoyant deux moteurs - un moteur de puissance d’aspiration et l’autre pour le rouleau-brosse. Indicateur de débit fournit un simple moniteur pour les niveaux de l’eau et de solution. Poignée de transport ergonomique. Aucun assemblage requis. 25-pieds rallonge inclus. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur du cordon Queue de cochon 12" plus 25' Extension Cord
- Largeur de nettoyage 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 42-1/4 po (107,32 cm)
- Ascenseur à eau 103 in (261,62 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Puissance en watts 1148 W
- Capacité du réservoir de récupération 1-3/4 gal
- Type Self-Contained
- Puissance de pression 26 LB/PO2
- Capacité de réservoir de solution gal 2
- Marque Bissell Commercial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant BG10
- Couleur Gris
- Amplis moteur 12 A
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ barrière de ceinture rétractable, 40 » Yellow Post, 11' Ceinture Noire/Jaune, qté par paquet : 2
Article nº : 708417YB
Pas encore évalué
251,90 $
5 945,00 $
3 799,00 $
Bissell BG10 Commercial vert grand Upright nettoyant profond
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires