Caractéristiques:
- Radio FRS puissante et sans licence, d'une puissance de 2 watts.
- Résistance aux chutes renforcée : Cadre en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
- Batterie rechargeable : batterie lithium-ion remplaçable de 1800 mAh
- Meilleur rapport qualité-prix : radios professionnelles à prix abordable
- Compatibilité : Fonctionne avec les radios FRS et GMRS
- Étanchéité IP5X à l'eau et à la poussière : Idéal pour les chantiers et la production.
- 2 watts de puissance pour une surface allant jusqu'à 250 000 pieds carrés
- Autonomie de la batterie de 12 heures basée sur un cycle de fonctionnement de 90/5/5 heures en conversation.
- Ordinateur programmable pour définir facilement des codes de confidentialité
- Connecteur K1 compatible avec la série de casques BA pour une utilisation mains libres
- Gros bouton PTT
- Mode moniteur
- Commande de volume marche/arrêt
- Sélecteurs de chaînes
- Émission/Réception DEL indicateur
- Alerte batterie faible
- Analyse automatique
- mode économie d'énergie
- 2 radios BR10
- 2 - Blocs-batteries rechargeables (BRB10)
- 2 - Clips de ceinture (BRRM01)
- 2 - Bases de chargeur de bureau
- 2 - Adaptateurs de charge secteur