14,25 $ ch.
Prix: 142,50 $ / Pkg de 10
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gorilla Black Duct Tape, 1,88" x 12 yd.
Gorilla Tape est 3 fois plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double-épaisseur, un fort support renforcé, et une coquille résistante tous temps, ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban adhésif de gorille colle aux surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.
Caractéristiques :
Gorilla Tape est 3 fois plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double-épaisseur, un fort support renforcé, et une coquille résistante tous temps, ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban adhésif de gorille colle aux surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.
Caractéristiques :
- Double épaisseur Adhésive : poignées des surfaces lisses, rugueuses et inégales
- Tought, Reinforced Backing: Le tissage serré contribue à la bâtieuse, mais Gorilla Tape peut encore être déchiré à la main.
- Coquille robuste et résistante aux intempéries : résiste à l’humidité, aux rayons UV et aux changements de température.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 432 in (1097,28 cm)
Détails du produit
- Type Ruban
- Marque gorille
- Quantité par paquet Rouleaux de 10
- Description Ruban adhésif en toile
- Type de bande Ruban adhésif en toile
- Numéro de référence du fabricant 105631
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
161,70 $
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 7 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142104
Pas encore évalué
258,00 $
26,76 $
Gorilla Black Tape 10YD 10PC Affichage, qté par paquet : 10
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires