Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Tabouret Steel Shop avec siège rond, dossier et jambes réglables
La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Rivés à la poêle sont fermes, autour des sièges de Masonite qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Anneaux de repose-pieds est solidement collées à chaque jambe avec quatre points de contact spotwell. Adjustable height legs feature self-leveling glides and adjust in 1" increments up to 8 additional inches. Gamme de hauteur - 19" - 27"H. Backrest mesure 6"H x 12"W et s'ajuste vers le haut/vers le bas et vers l'avant/arrière. 2 tabourets par paquet.
La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Rivés à la poêle sont fermes, autour des sièges de Masonite qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Anneaux de repose-pieds est solidement collées à chaque jambe avec quatre points de contact spotwell. Adjustable height legs feature self-leveling glides and adjust in 1" increments up to 8 additional inches. Gamme de hauteur - 19" - 27"H. Backrest mesure 6"H x 12"W et s'ajuste vers le haut/vers le bas et vers l'avant/arrière. 2 tabourets par paquet.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 12 in (30,48 cm)
- Base 4 jambes
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
- Hauteur du dos 6 in (15,24 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19 - 27 pouces
- Hauteur maximale du siège 27 in (68,58 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 19 - 27 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Naturel
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 2
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Panneau de fibres
- Collection Traditionnel
- Description Boutique Tabouret avec dossier et réglable en hauteur
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B1574494
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications MAS/ANDI BIFMA
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 139,00 $
Interion® 18" Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2
Article nº : B957803
Pas encore évalué
119,95 $
Interion® Steel Shop Stool w/Backrest and Hardboard Seat - Hauteur ajustable 19"-27" - Noir - 2PK
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires