Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Interion® Steel Shop Stool w/Backrest - Siège Hardboard - Hauteur réglable 25"-33" -Noir - 2PK

Interion® Steel Shop Stool w/Backrest - Siège Hardboard - Hauteur ajustable 25"-33" -Noir - 2PK

Article nº : WBB1574493

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret de travail en acier de 24"H avec siège hardboard - Dos-nu - Noir - Paquet de 2

Interion® 24"H Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Entreion® Tabouret en plastique - Réglable en hauteur - Noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Interion® Tabouret Steel Shop avec siège rond, dossier et jambes réglables
La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Rivés à la poêle sont fermes, autour des sièges de Masonite qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Anneaux de repose-pieds est solidement collées à chaque jambe avec quatre points de contact spotwell. Adjustable height legs feature self-leveling glides and adjust in 1" increments up to 8 additional inches. Gamme de hauteur - 25" - 33"H. Backrest mesure 6"H x 12"W et s'ajuste vers le haut/vers le bas et vers l'avant/arrière. 2 tabourets par paquet.

Poids &Dimensions

  • Largeur arrière 12 in (30,48 cm)
  • Base 4 jambes
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
  • Type de réglage en hauteur Manuelle
  • Hauteur du dos 6 in (15,24 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 25 - 33 pouces
  • Hauteur maximale du siège 33 in (83,82 cm)
  • Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur du siège 25 - 33 pouces

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Naturel
  • Type Magasiner les tabourets
  • Quantité par paquet 2
  • Roulettes incluses Non
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Panneau de fibres
  • Collection Traditionnel
  • Description Boutique Tabouret avec dossier et réglable en hauteur
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant B1574493
  • Couleur Naturel
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 10 ans

Conformité et certifications

  • Certifications MAS/ANDI BIFMA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : DON

    Date de : Mai 08, 2021

    belle et rapide !!!
    Votre commentaire :
    thabks très agréable
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
Interion® Steel Shop Stool w/Backrest - Siège Hardboard - Hauteur réglable 25"-33" -Noir - 2PK

Interion® Steel Shop Stool w/Backrest - Siège Hardboard - Hauteur ajustable 25"-33" -Noir - 2PK

Article nº : WBB1574493