Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Boucliers fil, câble et tuyau de la chaleur, des shorts et de la corrosion
- La construction en nylon noir de 6 po répond ou dépasse les normes SAE
- Fente permet aux installations faciles
- Conception alambiquée reste flexible à toutes températures pour le routage facile
- Ignifuge retardant, métier à tisser fendus de polypropylène également disponible ; répond à la cote UL-94V2
Poids &Dimensions
- Longueur du métier à tisser 100
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 100 FT/BX
- Marque Rapide, câble
- Description Métier à tisser de Split en Nylon noir
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 505110-100
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rapide, câble en Nylon noir 505110-100 divisé à tisser, 2" I.D., 100 pi
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit