SOLUTIONS D’ÉTÉ SUN-SATIONAL
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Câble rapide, Black One Post Hole Standard Leadhead Câble, 214202-001, 1 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Black One Post Hole Standard Leadhead Câble, 214202-001, 1 Gauge, 1 Pc

Article nº : WBB1150495

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 131,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Câble rapide, Cône et Thimble Leadhead, 214906-010, 1/0 Gauge, 10 Pcs

Câble rapide, Cône et Thimble Leadhead, 214906-010, 1/0 Gauge, 10 Pcs

Câble rapide, Cône et Thimble Leadhead, 214903-001, 1 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Cône et Thimble Leadhead, 214903-001, 1 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Black Two Post Hole Standard Leadhead Câble, 214783-001, 4/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Black Two Post Hole Standard Leadhead Câble, 214783-001, 4/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Tête de plomb universelle noire, 213551-001, 1/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Tête de plomb universelle noire, 213551-001, 1/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Intercell Shroud, 215825-005, Bleu, 5 Pcs, 4,59" I.D.

Câble rapide, Intercell Shroud, 215825-005, Bleu, 5 Pcs, 4,59" I.D.

Câble rapide, Têtes de tête universelles rouges, 213456-001, 4/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Têtes de tête universelles rouges, 213456-001, 4/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Black Three Post Hole Standard Leadhead Câble, 214635-001, 3/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Black Three Post Hole Standard Leadhead Câble, 214635-001, 3/0 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Small Bore L Terminal, 214960-050, 3/4" Poste

Câble rapide, Small Bore L Terminal, 214960-050, 3/4" Poste

Câble rapide, Black One Post Hole Standard Leadhead Câble, 214202-001, 1 Gauge, 1 Pc

Caractéristiques :
  • Leadhead compenser un trou de poteau
  • 15/16" trou de poteau (. 937", 24 mm)
  • Détails de construction complet illustrés à la page précédente
  • Beau brin conducteur en cuivre, étain plaqué, pour une conductivité maximale, résistance souplesse et à la corrosion
  • Apparaissant pour l’identification de polarité facile
  • Câbles personnalisés, toute longueur, calibre, etc., peuvent être fabriqués selon vos spécifications

Poids &Dimensions

  • Jauge 1 GA
  • Longueur 120, 3,1 mm PO

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1 CHAQUE
  • Marque Rapide, câble
  • Description Câble tête de plomb standard Black One Post Hole
  • Matériau Cuivre plaqué étain
  • Nombre d’extrémités terminées Deux
  • Numéro de référence du fabricant 214202-001
  • Famille de couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Câble rapide, Black One Post Hole Standard Leadhead Câble, 214202-001, 1 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Black One Post Hole Standard Leadhead Câble, 214202-001, 1 Gauge, 1 Pc

Article nº : WBB1150495

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant