Global Industrial
Référence :WB261391BK
Global Industrial Cendrier d'extérieur, 1,5 gallon, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
✓ L'ouverture restreinte empêche les déchets autres que les mégots d'y pénétrer.
✓ Le boîtier spécial protège de la pluie et des courants d'air pour éteindre les mégots et lutter contre les odeurs.
✓ Offre une capacité de 1-1/2 gallon.
Le cendrier d’extérieur Global Industrial™ contribue à réduire les risques d’incendie et à maintenir la propreté de vos locaux grâce à ce cendrier d’extérieur nécessitant peu d’entretien et doté de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de praticité. Le boîtier en polyéthylène ignifuge à emboîtement empêche la pluie et les courants d’air de pénétrer, ce qui permet d’éteindre les mégots et de lutter contre les odeurs. La conception à col élargi renforce la solidité globale de l’appareil. Une plaque à cendres exclusive en acier inoxydable permet au cendrier de conserver un aspect neuf et propre. Son ouverture restreinte empêche les déchets autres que les mégots d’y pénétrer. Des œillets d’arrimage pour sécuriser le cendrier contre le vol et le vent sont vendus séparément. Du sable ou du gravier peuvent être utilisés pour l’alourdir si nécessaire (vendus séparément). Le cendrier d’extérieur mesure 30" de hauteur x 11" de diamètre.
PRIX PROMOTIONNEL
$89.95était $98.95
Économisez $9.00 (9%)
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
| Hauteur | 30 po |
| Diamètre | 11 po |
Détails du produit
| Style | Autoportant |
| Type | Cendrier standard |
| Emplacement de montage | Autoportant |
| Capacité | 2 gal |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 261391 |
| Marque | Global Industrial |