Fabriqué en polyéthylène haute densité, ce modèle résistant à la corrosion est idéal pour les entrepôts, les laboratoires, les hôpitaux, les écoles et un usage général. Les étagères sont dotées d'un rebord de retenue sur les quatre côtés pour empêcher le contenu de tomber. Grandes roulettes en caoutchouc de 4" à roulement fluide, dont 2 avec freins. Une poignée de poussée pratique facilite les manœuvres. Montage facile. Garantie à vie limitée !
Chariot de rangement en plastique Luxor avec 3 étagères, capacité de 300 lb, 24"L x 18"W x 34"H, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$239.95
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
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 34 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Poids | 27 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
| Dégagement des rayons | 11-3/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Chariot polyvalent |
| Type d'étagère | Appartement avec rebord |
| Couleur | Noir |
| Type de roue | Raccord pivotant en caoutchouc, 2 avec freins |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Plastique |
| Description | Chariot à étagères |
| Référence fabricant | HE-34BLACK |
| Marque | Louxor |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |