Construction en polyéthylène haute densité résistant à la corrosion, idéale pour les entrepôts, les laboratoires, les hôpitaux, les écoles et un usage général. Les étagères sont munies d'un rebord sur les quatre côtés pour empêcher les objets de tomber. Grandes roulettes pivotantes de 10 cm en caoutchouc, dont 2 avec freins. Poignée de poussée pratique pour faciliter le déplacement. Montage facile. Garantie à vie limitée !
Chariot utilitaire Luxor en plastique avec 2 étagères, capacité de 90 kg, 61 cm L x 46 cm l x 85 cm H, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$149.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 33-1/2 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 24 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
| Longueur de l'étagère | 24 po |
| Largeur de l'étagère | 18 po |
| Liquidation des rayons | 26 po |
| Dimensions de l'étagère | 24 × 18 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Chariot à usage général |
| Type d'étagère | Plat avec rebord |
| Couleur | Noir |
| Type de roue | Pivot en caoutchouc, 2 avec freins |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Matériel | Plastique |
| Description | Chariot à étagères |
| Référence fabricant | HE-32NOIR |
| Marque | Louxor |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |