Souvent achetés ensemble
Prix : 425,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMAC BLAST Sèche-mains haute vitesse 120-240V Noir - C-200240000
Construction en acier renforcé pour un design compact et moderne avec une vitesse de séchage inégalée de 8 sec pour une durabilité durable. Style respectueux de l’environnement utilisant moins de 1/6 de l’énergie d’un sèche-mains classique.
Principales caractéristiques et avantages :
Construction en acier renforcé pour un design compact et moderne avec une vitesse de séchage inégalée de 8 sec pour une durabilité durable. Style respectueux de l’environnement utilisant moins de 1/6 de l’énergie d’un sèche-mains classique.
Principales caractéristiques et avantages :
- Tension universelle
- Plus petite empreinte sur le marché
- Vandal Proof-Not Stretchedable avec n’importe quel objet pointu
- Capteur actionné infrarouge automatique, pour la conservation de l’énergie et l’hygiène maximale
- Débit d’air à haute vitesse (100 CFM)
- Robuste, Vandal Proof, Tamper-Proof Design
- Conception pour une installation facile
- Interrupteur d’allumage/arrêt pour l’élément de chauffage
- Garantie à vie
- Fabriqué au Canada
Poids &Dimensions
- Largeur 9 dans
- Profondeur 11 dans
- Hauteur 7 dans
- Poids 12 lbs
Détails du produit
- Temps de séchage 8 secondes
- Sortie de vitesse d’air chaud 36000 LFM
- Style de séchage Sous-mains
- Emplacement de montage Support mural
- Ampérage 1200 A
- Puissance en watts 725- 1400 W
- TR/MIN 36000 rpm
- Type Les rayons infrarouges
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier renforcé
- Style Explosion
- Activation Automatique
- CFM 100 CFM
- Gamme de capteurs Réglable
- Tension 120-240 V
- Description Sèche-mains à haute vitesse
- Température de l’air Réglable °F
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Marque Société Comac
- hertz 50/60 Hz
- Décibels 78
- Numéro de référence du fabricant C-200240000
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications CE,CSA, UL
Galerie de photos et vidéos
-
VIDÉO
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
COMAC BLAST Sèche-mains haute vitesse 120-240V Noir - C-200240000
425,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires