Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB529905

Référence fabricant : 2018

Panier à linge rond chromé Blickman 2018, diamètre 46,7 cm x hauteur 88,9 cm

Description du produit
Le panier rond Blickman modèle 2018 est doté d'un anneau de 46,7 cm de diamètre en tube d'acier chromé de 2,5 cm de profondeur. Un support en acier massif maintient le sac en place. Facile à déplacer grâce à ses roulettes en caoutchouc dur de 5 cm. Dimensions : 46,7 cm de profondeur x 88,9 cm de hauteur. Un sac en nylon est disponible en option (réf. B2224897).

PRIX
$229.95

1
1
Expédié sous 100 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur18-3/8 po
Largeur18-3/8 po
Hauteur35 po
Poids11 lb
Diamètre de la roue2 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperPanier médical rond
CouleurArgent
Type de roueCaoutchouc
MatérielAcier inoxydable
Quantité par paquet1
Référence fabricant2018
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée