Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Blickman 1350-4 (5-jambe, 4-hook) IV Stands assis sur un 24 "diamètre, poli mourir coulée base en aluminium avec Wall Savers™ bouchons d'extrémité pour se protéger contre les marques d'éraflure. Le 1350-4 offre un poteau chromé, un réglage de hauteur de 56"-100" et un bouton de frottement Tru-Loc™. Les gradins 1350-4 IV offrent une corne de bélier interchangeable à quatre crochets et des crochets d'adhérence poly-enduits et sécurisés pour la protection. 1350-4 5-jambe IV dresse voyage sur 3" roulettes pivotantes en caoutchouc dur.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 56 - 100 pouces
- Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 4
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Chromé
- Style Tru-Loc™ bouton de Friction
- Numéro de référence du fabricant 1350-4
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "
Article nº : B529905
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Mobile Stainless Steel Instrument Table, 36 x 24 », sous étagère
Article nº : B529957
Pas encore évalué
985,00 $
Blickman 1350-4 Heavy Duty Chrome IV Stand avec 5-jambe Base, 4-Hook, 56"-100 » hauteur
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires