Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les stands de mayo de chrome double post 1510 Blickman ajuster facilement avec le réglage en hauteur Tru-Loc™ friction bouton afin d’assurer un positionnement sûr du plateau en acier inoxydable. Le 1510 se déplace facilement sur roulettes 2" jumeaux. Ce stand double post est réglable de 34-1/2 "54" avec une taille de plateau de 12-5/8 "x 19-1/8" hauteur.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 19-1/8 po (48,58 cm)
- Longueur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 34-1/2 - 54 pouces
- Dimensions du plateau 19-1/8 x 12-5/8 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Peuplements d’Instrument Mayo
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Chromé
- Style Stand double Post
- Numéro de référence du fabricant 1510
- Type de roue Roues jumelées à capuchon
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blickman 1510 Chrome Double Post Mayo Stand, plateau 12-5/8 "x 19-1/8"
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires