Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Blickman 7795SS-4 Hackensack panier lavables IV Stand est conçu pour le traitement par l’intermédiaire de rondelles de panier d’aujourd'hui. Conçu spécifiquement pour résister à des températures élevées et liquides, de nettoyage avec chantepleures au pôle et de base pour le drainage du liquide. Testé sur le terrain pour la longévité. Ce modèle est livré sur une base en aluminium moulé de 24 pouces de diamètre avec des roulettes à capuchon à deux roues de 2-1/2 po. Il dispose d'un poteau de base de 1" de diamètre extérieur et d'un poteau d'extension de diamètre extérieur de 3/4" avec réglage de hauteur Twist-lock et d'une corne de bélier à quatre crochets. ajustement de hauteur de 74 po à 110 po. Tous les stands disposent de crochets poignée revêtement poly et sécurisée pour la protection.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 74 - 110 pouces
- Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 4
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Twist Lock
- Numéro de référence du fabricant 7795SS-4
- Couleur Argent
- Type de roue Double roue à capuchon roulettes
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blickman 2010 à bord Chrome panier blanc couvercle en acier revêtement Poly
Article nº : B529904
Pas encore évalué
315,95 $
Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "
Article nº : B529905
Pas encore évalué
199,95 $
Blickman 7795SS-4 Hackensack inox IV Stand avec 5-jambe Base, 4-Hook, 74"-110 » hauteur
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires