Blickman

Référence :WBB529936

Référence fabricant : 1520SS

Support à mayonnaise Blickman 1520SS à un seul montant en acier inoxydable, plateau de 32 x 48,5 cm

Description du produit
Les supports à mayonnaise Blickman 1520SS en acier inoxydable constituent un excellent choix pour les clients soucieux de leur budget. Ils sont équipés d'un bouton de friction Tru-Loc™ permettant un verrouillage manuel à la hauteur souhaitée. Le modèle 1520SS utilise un support de plateau plus léger et une base en acier inoxydable (taille unique). Montés sur roulettes simples de 5 cm, les supports 1520SS se déplacent facilement. La hauteur est réglable de 94,6 cm à 162,6 cm et les dimensions du plateau sont de 32,1 cm x 48,6 cm.

PRIX
$849.00

1
1
Navires dans 100 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12-5/8 po
Largeur19-1/8 po
Hauteur4 - 64 po
Diamètre de la roue2 po
Dimensions du plateau19-1/8 x 12-5/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeSupports d'instruments Mayo
CouleurArgent
SérieNewark
Type de roueCaoutchouc
StyleSupport à un seul poteau
MatérielAcier inoxydable
Référence fabricant1520
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée