Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB529935

Global Industrial Support à mayonnaise chromé à un seul montant, plateau de 32 x 48,5 cm

Description du produit
✓ Support réglable en hauteur de 80 à 130 cm
✓ Le bouton de commande au pied permet un réglage simple et rapide
✓ Le bouton de friction Tru-Loc™ assure un positionnement sûr du plateau

Le Global Industrial Le support Mayo chromé à un seul montant est la solution idéale pour organiser les instruments chirurgicaux du personnel médical et des chirurgiens. Il est parfaitement adapté aux établissements de santé, aux salles d'examen, aux blocs opératoires et aux chambres des patients. Conçu pour se glisser facilement sur les lits d'hôpital et les tables d'opération, ce support se déplace aisément grâce à ses roulettes en caoutchouc dur et se règle facilement avec le bouton de friction Tru-Loc™ pour un positionnement sûr du plateau en acier inoxydable. Pratique et amovible, le plateau en acier inoxydable mesure 32 x 48,6 cm et offre un espace généreux pour les instruments chirurgicaux. Chromé, il repose sur une base robuste en alliage d'aluminium pour une durabilité optimale.

PRIX
$245.95

1
1
Expédié sous 100 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12-5/8 po
Largeur19-1/8 po
Hauteur2 - 51 po
Diamètre de la roue2 po
Dimensions du plateau19-1/8 x 12-5/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperSupports d'instruments Mayo
CouleurArgent
Type de roueCaoutchouc
StyleSupport à un seul poteau
MatérielChrome
Référence fabricantB529935
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieDurée de vie limitée