Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Blickman1415SS 5-leg IV Stands assis sur une base en aluminium moulé de 24 pouces avec Wall Saver™ bouchons d'extrémité pour se protéger contre les éraflures. Le 1415SS offre un poteau en acier inoxydable, un réglage de hauteur de 52"- 94" et un bouton de frottement Tru-Loc™ pour fixer la hauteur. Les poteaux de IV de 1415-jambe 5SS offrent une corne crochet deux interchangeable ram et crochets poly-enduit, sûr poignée caractéristique pour la protection. Le 1415SS 5-jambe IV dresse voyage sur 2" en caoutchouc dur roulettes pivotantes. Tous les stands disposent de crochets poignée revêtement poly et sécurisée pour la protection.
S'il vous plaît noter: Cet appareil est livré avec des crochets de corne de bélier à 2 crochets. Image montrée avec 4-crochet.
S'il vous plaît noter: Cet appareil est livré avec des crochets de corne de bélier à 2 crochets. Image montrée avec 4-crochet.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 52 - 94 pouces
- Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 2
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tru-Loc™ bouton de Friction
- Numéro de référence du fabricant 1415SS
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blickman 2010 à bord Chrome panier blanc couvercle en acier revêtement Poly
Article nº : B529904
Pas encore évalué
309,95 $
Blickman Allen Utility Table Mobile en acier inoxydable, 20 x 16 », Sous étagère
Article nº : B529926
Pas encore évalué
789,00 $
Blickman 1415SS acier inoxydable IV Stand avec 5-Leg Base, 2-Hook, 52"-94 » hauteur
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires