Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les Stands de IV Blickman 1415SS-4 5-jambe s’asseoir sur un 24" diamètre, poli en aluminium moulé avec Wall Saver™ embouts de protection contre les éraflures. Le 1415SS-4 dispose d’un poteau en acier inoxydable et un mécanisme de réglage de hauteur Tru-Loc™ friction bouton. Les pôles de IV 1415SS-4 5-jambe offrent une corne de ram interchangeable quatre-crochet et crochets poly-enduit, sûr poignée caractéristique pour la protection. Le stand de IV 1415SS-4 5-jambe se déplace sur roulettes 2" en caoutchouc dur. Tous les stands disposent de crochets poignée revêtement poly et sécurisée pour la protection.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 52 - 94 pouces
- Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 4
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tru-Loc™ bouton de Friction
- Numéro de référence du fabricant 1415SS-4
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KAREN
Date de : Mai 30, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "
Article nº : B529905
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Mobile Stainless Steel Instrument Table, 36 x 24 », sous étagère
Article nº : B529957
Pas encore évalué
975,00 $
Blickman en acier inoxydable 1415SS-4 IV Stand avec 5-Base, 4-Hook, 52"- 94" hauteur de tige
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires