Prix : 13 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Blickman Modèle 7921TS (porte solide) armoires chauffantes à porte unique (chauffe-couverture) sont 74-1/2 " de hauteur et idéal pour le réchauffement des couvertures ou des solutions. Une conception ouverte et réglable plateau ajoute à la flexibilité et une utilisation accrue. Contrôles faciles à utiliser pour la mise en température interne du réchauffement du cabinet sont commodément situés au-dessus de la porte. Chaque unité d’armoire-réchaud est livré en standard avec roulettes intégrées pour faciliter la mobilité. Dimensions globales 30"W x 26-5/8"D x 74-1/2"H.
Remarque : Cette unité est disponible avec porte vitrée, vérifiez la pièce n ° 14B7921243 (modèle n ° 7921TG).
Remarque : Cette unité est disponible avec porte vitrée, vérifiez la pièce n ° 14B7921243 (modèle n ° 7921TG).
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-5/8 po (67,63 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 74-1/2 po (189,23 cm)
- Poids 437 lbs (198,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 22,02 ft³
- Ampérage 7,5 A
- Puissance en watts 750 W
- Nombre de portes 1
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Acier inoxydable
- kW/h 0,55
- Matériau Acier inoxydable
- BTU/h 1878
- Puissance totale 750 W
- Numéro de référence du fabricant 7921TS
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
65,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Blickman 7921TS réchauffement armoire porte inox seule, 22,02 pi.cu.
13659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires