Prix : 9 085,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 9 085,00 .
- Achetez 6-10 8 605,00 .
- Acheter 11+ 8 325,00 .
MATÉRIAUX: Acier inoxydable, série Type 300, nickelé, verre trempé clair de 1/4 po.
JAUGES: Corps, cadres de porte extérieurs et tops inclinés-calibre 18. Épaisseur de porte de plaquettes-20. Jauge de jambes-12.
CONSTRUCTION: L’armoire se compose d’un compartiment de rangement avec une face soudée sans soudure, des bords avant doublés et un plateau incliné. Armoire est montée sur quatre pieds type de décalage sur roulettes, soudés dans les angles inférieurs, avec contrepoids fixés sous le bas de l’arrière pour les portes en position ouverte. Deux portes vitrées, de design double coque, monter le faux cadre de l’armoire et la charnière sur chaque trois charnières inox semi-encastrées. Cadre extérieur est une seule pièce, die formé, pour recevoir un panneau de verre avec joint d’étanchéité de caoutchouc qui s’est tenu en place par l’intérieur amovible conservant des bandes. Porte droite est équipé d’une poignée de verrouillage et de trois points de verrouillage, et la porte de la main gauche un bouton factice et un printemps chargé des captures de rouleau en nylon. Intérieur compose de cinq étagères de verre, réglables par incréments de 1/2" sur étagère pleine hauteur, fendue décapage soudé sur les parois arrière et latérales (uniquement pour les modèles de Paul), ou un 18-GUE, acier inoxydable, pleine hauteur-et-largeur panneau perforé, fixée à trois canaux et soudé à l’intérieur arrière mur (uniquement pour les modèles de Walter).
SOUDURE: Le soudage est réalisé par la méthode hélicoïcarde. Toutes exposées soudures sol lisse.
FINIR: Les surfaces exposées sont exemptes de marques de fosse, de soudures et d’écailles, et polies jusqu’à une finition satinée.
ROULETTES: Type pivotant à roulement à billes de 3 pouces.
OPTIONS: Glissières, étagères en acier inoxydable, portes pleines, brides encastrées pour unités intégrées.
Poids &Dimensions
- Largeur 35-5/8 po (90,49 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 76 in (193,04 cm)
- Poids 255 lbs (115,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tablettes panneau rainuré
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Type de porte Verre
- Série Walter
- Matériau Acier inoxydable
- Type de base Jambes
- Numéro de référence du fabricant 7959SS
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman 7859SS Galaxy anesthésie utilitaire Table avec 4 tiroirs, 20" L x 16" W x 34 "H
Article nº : B529925
Pas encore évalué
2 969,00 $
Table d’instruments mobile en acier inoxydable Blickman, 36 x 20 », hauteur réglable
Article nº : B529930
Pas encore évalué
4 459,00 $
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6
Article nº : 269686CL
Pas encore évalué
82,50 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Mobile Stainless Steel Instrument Table, 72 x 24 », sous étagère
Article nº : B529968
Pas encore évalué
2 025,00 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Inox Steel Narcotics Cabinet W/Double Door/Double Lock, 18"Wx10"Dx30"H
Article nº : 436953SS
Pas encore évalué
1 139,00 $
Blickman 7959SS meuble de rangement médical autoportant à Walter, 35-5/8" W x 16 H « D x 76"
9085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires