Conçu à l'origine pour le service postal et la manutention du courrier en nombre, ce chariot à caisse unique d'une capacité de 18 boisseaux (environ 700 litres) est doté de côtés découpés de 63,5 cm (L) x 33 cm (H) et de portes à ouverture rapide en nylon pour faciliter le transport du contenu et réduire les efforts de levage. Sa caisse monobloc en polyéthylène rotomoulé se nettoie facilement et sa double paroi sur la bride supérieure lui confère une résistance accrue. Sa forme rectangulaire facilite l'empilage des boîtes et des colis. Châssis robuste en acier soudé avec revêtement en poudre. Comprend 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc de 12,7 cm. Les chariots s'emboîtent pour un rangement compact. Un châssis remorquable est disponible en option ; veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Courrier et autres articles en plastique Dandux bleus Easy Access 18 boisseaux chariot à caisse 51166718U-5S avec filet de chargement
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,459.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 31 po |
| Hauteur | 38 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériau de roue | Caoutchouc |
| Taper | Plastique Accès facile chariot à caisse |
| Couleur | Bleu |
| Type de roulette | (2) Pivotant, (2) Rigide |
| Capacité Boisseau | 18 bu |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 51166718U-5S + 51A1607-W-00 |
| Usage | Moyen |
| Matériau de base | Acier |
| Marque | Dandux |