LINE STRIPER
PEINTURE ÉCONOMIQUE POUR MARQUAGE ROUTIER
Un carton de 12 bidons anti-colmatage de 20 oz (18 oz de contenu) permet de peindre une bande de 4" sur environ 700 pieds linéaires. Cette peinture routière spécialement formulée adhère rapidement à la plupart des surfaces. Économique, elle offre une grande durabilité et présente une teneur en solides de 22 %.
Peinture en spray Blue Line Striper - Lot de 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
219.00 Vendu par lots de 12 /18.25 l'unité
était $243.00Économisez $24.00 (10%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Taille | 20 oz |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Peinture pour marquage routier |
| Type de peinture | À base de solvant |
| Terminer | Émail |
| Quantité par emballage | 12 |
| Description | Peinture pour marquage routier |
| Couleur | Bleu |
| Marque | Aervoe |