Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Dandux

Référence :WB241258BL

Référence fabricant : 51116010U-3S

Camion à caisse en plastique ultra-résistant Dandux, 10 boisseaux, bleu

Description du produit
Le polyéthylène moulé sans soudure est étanche et présente des parois et des angles lisses facilitant le nettoyage. Épaisseur de paroi de 0,225" pour une durabilité supérieure. La conception à parois étagées offre une grande résistance latérale pour éviter tout bombement. Les chariots s'emboîtent les uns dans les autres lorsqu'ils sont vides pour gagner de la place. Le châssis en acier thermolaqué offre une capacité de charge accrue. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc pour un déplacement fluide. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$909.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur38 po
Largeur26 po
Hauteur29-1/2 po
Hauteur intérieure25 po
Capacité de charge500 lb
Diamètre de la roue3 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeCamion-citerne pour le transport de caisses en plastique en vrac
CouleurBleu
Type de roulette(2) pivotantes, (2) rigides
Capacité en boisseaux10 bu
MatériauPlastique
Référence fabricant51116010U-3S
UsageLéger
Matériau de baseAcier
MarqueDandux

Garantie

Garantie1 an