Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB984614

Global Industrial Plastique standard ™ recyclage Camion basculant, capacité de 1/2 verge cube, 850 lb Casquette bleue

Description du produit
✓ Capacité de 0,5 verge cube et de 850 lb
✓ Étanche et ne se déforme pas, ne se corrode pas et n'absorbe pas l'humidité
✓ Universel recyclage symbole et couleur bleue

Le bleu Global Industrial Plastique standard ™ recyclage Le camion basculant facilite le transport de carton recyclable, de métaux et autres matériaux encombrants. Sa large poignée de poussée, sa trémie de 0,5 m³ et sa capacité de 385 kg simplifient le transport et le déchargement de charges lourdes. La large poignée de poussée tubulaire en acier, les roues arrière en caoutchouc de 23 cm et les roulettes pivotantes de 10 cm assurent une maniabilité optimale. Fabriquée en polyéthylène bleu moulé par rotation monobloc sans soudure, la benne se nettoie facilement, est indéformable, résistante à la corrosion et à l'humidité, et parfaitement étanche. Garantie limitée d'un an.

  • Universellement reconnu recyclage symbole et mots « Nous recyclons »
  • Deux crochets sur la poignée de poussée offrent un espace pour suspendre des sacs et augmenter ainsi la capacité de chargement.
  • Le lèvre supérieure roulée offre une force supplémentaire
  • Les roues sont montées sur l'essieu pour faciliter le déplacement et améliorer la durabilité.
  • Un rail de support incurvé près du bas sert de poignée pour soulever le camion.
  • La base en acier soudé renforce la solidité et la durabilité.
  • Couvercle à charnière en option, disponible séparément.
  • Assemblage requis
  • PRIX
    $1,105.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1105.00
    Acheter 3 unités
    1049.00Économisez56.00 (5)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur46.5 po
    Largeur31 po
    Hauteur36 po
    Capacité de charge850 lb
    Diamètre de la roue arrière4 po
    Diamètre de la roue avant9 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperService standard recyclage Camion basculant
    CouleurBleu
    Type de roueCaoutchouc
    Capacité1/2 yd³
    MatérielPlastique
    Référence fabricant984614
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année