TRÉMIE EN PLASTIQUEÀ VIDANGE AUTOMATIQUEPOUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
Cette trémie en plastique est compatible avec les chariots élévateurs, ce qui facilite son transport et sa vidange en hauteur.
Cette trémie en plastique permet à un seul opérateur de déplacer et de vider facilement de grandes charges. Son corps en polyéthylène moulé, robuste, lisse et sans soudure, ne rouille pas, ne se déforme pas et ne se corrode pas. La trémie se nettoie facilement à l’eau sous haute pression ou à la vapeur. Un loquet de sécurité à traction simple contrôle le processus de vidange. La trémie s'incline jusqu’à 40° en dessous de l’horizontale pour vider tout son contenu, puis revient automatiquement en position verticale, prête à recevoir une nouvelle charge. Châssis en acier tubulaire entièrement soudé et poches de fourches résistants.
La trémie avec base à roulettes roule facilement sur des roues en caoutchouc moulées de 6" pour une maniabilité accrue.
REMARQUE : l’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur afin d’obtenir une autorisation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Benne basculante en plastique pour chariot élévateur avec socle à roulettes, capacité de 11/5 yards cubes, 1 500 lb, couleur bleue
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$5,969.00
1
1
Expédié sous 19 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 80 po |
| Largeur | 51 po |
| Hauteur | 62-1/2 po |
| Capacité de charge | 1500 lb |
| Poids | 386 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Ouverture de la fourche | 2 x 42 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Trémie à déchargement automatique avec socle à roulettes |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | Caoutchouc |
| Capacité | 11/5 yards cubes |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | SD-2.2-C BLEU |
| Marque | Produits Bayhead |