Utilisez-le dans le service courrier ou l'entrepôt pour la préparation et la distribution des commandes. Ce chariot de courses en plastique est léger, facile à pousser et résistant à la rouille, aux fissures et aux chocs. Son châssis robuste en acier est recouvert d'une peinture en poudre durable pour une longue durée de vie. Ce chariot est équipé d'une étagère inférieure offrant un espace de transport supplémentaire et comprend un siège bébé. Les chariots s'emboîtent pour un rangement facile. Il est doté de quatre roulettes en polyuréthane (deux fixes et deux pivotantes) et d'une poignée de poussée en plastique. Livré assemblé.
Chariot de courses VersaCart® en plastique bleu, capacité de 5,2 pi³ (147 L), 103-145-DBL-BH
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$589.00
1
1
Navires dans 15 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 36-1/4 po |
| Largeur | 22 po |
| Hauteur | 40-1/4 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Distance d'imbrication | 10-1/4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | polyuréthane |
| Capacité | 5.2 ft³ |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 103-145-DBL-BH |
| Empiler et/ou imbriquer | Nid |
| Marque | VersaCart |