Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB298701

Support mobile pivotant Interion™ Blueprint avec 12 cintres et pinces de suspension de 30 à 60 cm, largeur 67 cm, blanc

Description du produit
Ces classeurs verticaux faciles d'utilisation offrent un système de rangement idéal et peu encombrant pour les plans, dessins, schémas et autres documents. Ce modèle permet aux pinces de pivoter pour une consultation et un accès facilités. Chaque classeur peut contenir jusqu'à 100 feuilles. Le système de suspension exclusif permet d'insérer et de retirer facilement les pinces du classeur. Les molettes de serrage en nylon et les inserts en laiton éliminent le besoin de reliure. Une étiquette de 10 cm est incluse pour une identification facile. Fabriqué en aluminium anodisé durable avec une finition émaillée cuite au sable résistante. Comprend 12 supports pivotants et chaque classeur accepte 12 pinces. Le modèle mobile pour plans est équipé de quatre roulettes pivotantes de 7,5 cm, dont 2 avec frein à l'arrière. Il accepte les formats d'impression jusqu'à 152 cm (L) x 107 cm (l). Les pinces haute capacité incluses pour plans et dossiers plats maintiennent les documents en place, en toute sécurité et de manière facile d'accès. La finition argentée classique confère un aspect industriel adapté aux bureaux et aux studios. Dimensions des pinces : 5 cm (H) x 61 cm (l) x 2 cm (P).

PRIX PROMOTIONNEL
$435.95

était $679.00
Économisez $243.05 (36%)
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
Largeur26-1/2 po
Profondeur29 à 46 po
Hauteur46 à 65 po
Largeur minimale26-1/2 po
Profondeur maximale48 po
Hauteur maximale65 po
Profondeur minimale29 po
Taille minimale45 po
Largeur maximale26-1/2 po

Détails du produit

TaperSupport mobile
CouleurBlanc
Comprend12 supports pivotants et 12 pinces de 24 pouces
MatérielAcier
DescriptionPivoter
Référence fabricant298701
Type de baseMobile
MarqueInterion par Global Industrial

Garantie

Garantie1 année