Ces classeurs verticaux faciles d'utilisation offrent un système de rangement idéal et peu encombrant pour les plans, dessins, schémas et autres documents. Ce modèle permet aux pinces de pivoter pour une consultation et un accès facilités. Chaque classeur peut contenir jusqu'à 100 feuilles. Le système de suspension exclusif permet d'insérer et de retirer facilement les pinces du classeur. Les molettes de serrage en nylon et les inserts en laiton éliminent le besoin de reliure. Une étiquette de 10 cm est incluse pour une identification facile. Fabriqué en aluminium anodisé durable avec une finition émaillée cuite au sable résistante. Comprend 12 supports pivotants et chaque classeur accepte 12 pinces. Le classeur mobile pour plans est équipé de quatre roulettes pivotantes de 7,5 cm, dont 2 avec frein à l'arrière. Il accepte les formats d'impression jusqu'à 152 cm (L) x 107 cm (l). Les pinces haute capacité incluses pour plans et dossiers plats maintiennent les documents en place, en toute sécurité et de manière facile d'accès. La finition argentée classique confère un aspect industriel qui convient aux bureaux et aux studios. Dimensions des pinces : 5 cm (H) x 91 cm (l) x 2 cm (P).
Interion par Global Industrial
Référence :WB298703
Support mobile pivotant Interion™ Blueprint avec 12 crochets et pinces de suspension de 30 à 90 cm, largeur 67 cm, blanc
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,189.00
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
| Largeur | 26-1/2 po |
| Profondeur | 29 à 46 po |
| Hauteur | 46 à 65 po |
| Largeur minimale | 26-1/2 po |
| Profondeur maximale | 48 po |
| Hauteur maximale | 65 po |
| Profondeur minimale | 29 po |
| Taille minimale | 45 po |
| Largeur maximale | 26-1/2 po |
Détails du produit
| Taper | Support mobile |
| Couleur | Blanc |
| Comprend | 12 supports pivotants et 12 pinces de 36 pouces |
| Matériel | Acier |
| Description | Pivoter |
| Référence fabricant | 298703 |
| Type de base | Mobile |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |