Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB240924

Global Industrial ™ recyclage Chariot basculant avec poignée de poussée en acier, capacité de 385 kg, bleu

Description du produit
Conçu pour le transport et le déchargement de marchandises en vrac. recyclage . Ce recyclage Le camion basculant est idéal pour les services de restauration, le commerce de détail et les opérations industrielles où des matériaux en vrac sont collectés.
La caisse monobloc en polyéthylène moulé sans joint est résistante aux chocs, à la rouille et aux ébréchures, et étanche, ce qui facilite le nettoyage. Ce chariot basculant de recyclage est équipé de deux roues de charge en caoutchouc à roulements de 23 cm et de deux roulettes pivotantes en caoutchouc de 10 cm pour une maniabilité optimale. Une poignée de poussée pratique avec crochets pour sacs poubelle assure une manipulation sécurisée. Logo « We Recycle » blanc sur les deux côtés. Capacité : 0,4 m³ / 385 kg. Livré non assemblé. Dimensions de la caisse : 118 cm (L) x 79 cm (l) x 84 cm (H). Hauteur totale : 91 cm.

Un couvercle optionnel est disponible pour contrôler les odeurs et protéger la cargaison.

PRIX
$769.00
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
Longueur46-1/2 po
Largeur31 po
Hauteur36 po
Capacité de charge850 lb
Diamètre de la roue9 po

Détails du produit

Assemblage requisNon assemblé
TaperChariot à benne basculante recyclable
CouleurBleu
Type de roueCaoutchouc moulé
Capacité1/2 yd³
MatérielPlastique
Référence fabricant240924
MarqueGlobal Industrial