Transportez et stockez en toute sécurité vos appareils électroniques et autres équipements de valeur sur des étagères robustes dotées d'un rebord de 1/2" qui aide à maintenir la charge en place. La tablette supérieure est recouverte d'un tapis en vinyle antidérapant. Se déplace en douceur grâce à des roulettes en caoutchouc à roulements à billes. Les tablettes sont réglables par paliers de 4". Poignée de poussée pratique et passages de câbles. Comprend une multiprise pratique à 4 prises avec un cordon à 3 fils de 15 pieds. Capacité de 250 lb. Montage facile. Garantie limitée de 5 ans.
Global Industrial
Référence :WB113116BL
Chariot audiovisuel et pour instruments Global Industrial™ en acier - Bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$299.95
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
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 24 - 42 po |
| Capacité de charge | 250 lb |
| Poids | 47 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Multiprise à 4 prises |
| Type | Chariot audiovisuel standard |
| Gamme de couleurs de montures | Bleu |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | Pivots en caoutchouc, 2 avec freins |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Description | Chariot pour matériel audiovisuel et instruments |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | 113116 |
| Matériau des étagères | Acier |
| Marque | Global Industrial |