Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité de poids de 9 450 lb
✓ Trous de poignée intégrés pour un levage facile
✓ Surface de bande de roulement diamantée antidérapante
Fournissez une solution à faible coût pour combler l’écart entre votre quai de chargement et votre remorque avec la plaque d’amarrage en aluminium Industriel™ robuste mondiale. Cette plaque d’amarrage en aluminium léger a des poignées de préhension, des bords d’entrée et de sortie biseautés, un tablier de 11 « et un angle de couronne de 11 degrés pour offrir une transition en douceur lors du chargement et du déchargement des matériaux et des marchandises. La butée de sécurité, située sous la plaque, aide à la fixer en position. Gardez à l’esprit que la largeur de votre plaque d’accueil doit être 12 « plus large que la charge. Conforme à l’OSHA. Ne pas utiliser avec des camions de type pilote. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Trous de poignée intégrés pour un levage facile
✓ Surface de bande de roulement diamantée antidérapante
Fournissez une solution à faible coût pour combler l’écart entre votre quai de chargement et votre remorque avec la plaque d’amarrage en aluminium Industriel™ robuste mondiale. Cette plaque d’amarrage en aluminium léger a des poignées de préhension, des bords d’entrée et de sortie biseautés, un tablier de 11 « et un angle de couronne de 11 degrés pour offrir une transition en douceur lors du chargement et du déchargement des matériaux et des marchandises. La butée de sécurité, située sous la plaque, aide à la fixer en position. Gardez à l’esprit que la largeur de votre plaque d’accueil doit être 12 « plus large que la charge. Conforme à l’OSHA. Ne pas utiliser avec des camions de type pilote. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 9450 lbs (4 295,45 kg)
- Épaisseur 1/2 en
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plaque d’amarrage à haute traction
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 988885
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque d’accueil en aluminium industriel™ robuste mondial, 60 « L x 30 « L, capacité de 9450 lb
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires