Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Le BNTL est une porte d’accès non cotés polyvalente pour les applications de plafond et de mur. Le BNTL est livré avec une bride de visage 1" exposés et peut être installé dans la plupart des substrats. Le verrouillage standard est le verrou à came tournevis.
Poids &Dimensions
- Hauteur totale du cadre 26 in (66,04 cm)
- Hauteur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Ouverture mur/plafond 24x24 po
- Largeur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Largeur totale du cadre 26 in (66,04 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 3
- Description Porte d’accès architectural
- Nombre de portes 1
- Type Non cotés
- Marque Babcock-Davis Babcock-Davis
- Matériau Acier
- Type de loquet Clef de serrure
- Numéro de référence du fabricant BNTL2424
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
639,00 $
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 729,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 809,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 079,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
119,95 $
Babcock Davis BNTL2424 24 "x 24", porte d’accès, exposé bride, clef serrure
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires