Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bobrick® 42" W barres en acier inoxydable Straight Grab
1-1/2" diamètre avec finition grenaillée
Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec un grenaillée, finition antidérapante. Barre diamètre mesure 1-1/2" et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de montage à vis cachées est 1/8" tôles épaisses, en acier inoxydable avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est 3-1/4" diamètre, en acier inoxydable de calibre 22 avec un fini satiné et s’aligne sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 42" w.
1-1/2" diamètre avec finition grenaillée
Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec un grenaillée, finition antidérapante. Barre diamètre mesure 1-1/2" et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de montage à vis cachées est 1/8" tôles épaisses, en acier inoxydable avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est 3-1/4" diamètre, en acier inoxydable de calibre 22 avec un fini satiné et s’aligne sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 42" w.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Simple paroi
- Marque Bobrick
- Description Barre d’appui
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-6 806,99x42
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Evergreen 12 écrans/caisse
Article nº : 640986
Pas encore évalué
49,95 $
Économisez 12,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 42" W x 1-1/2 » dia.
Article nº : 641282
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
70,95 $
comparer les élémentsBobrick® 1-1/2" diamètre Straight matage Grab Bar 42" W - B6 806,99x42
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires